Aspirateurs eau et poussière Nilfisk 302003411, Type: Couleur: Lilas, Longeur utile: 1m, C.M.U:1 t. | Poids: 11 kg
Aspirateur Attix 50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :302003411
Rubix :0206-7067635
EAN :4005337137302






Documents
Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POU.ATTIX50-01PC
L'aspirateur Nilfisk ATTIX 50-01 PC EU est conçu pour l'aspiration des liquides et des poussières. Développé selon une technologie de pointe, il apporte une réponse aux besoins de nettoyage impliquant un fort rendement.
Caractéristiques :
L'ATTIX 50-01 PC EU intègre un moteur EC asynchrone à champ magnétique, lequel ne génère aucune étincelle. Ce système « EC DRIVE » est destiné à un usage très intensif, prolongeant la durée de vie du moteur jusqu’à 10 fois par rapport à un moteur universel. L’appareil dispose d'un système de filtration performant via une cartouche lavable, dont l'efficacité atteint plus de 99,9 %. Le décolmatage du filtre est semi-automatique par le dispositif Push&Clean. Le modèle est pré-équipé antistatique, ce qui limite les risques liés aux charges électrostatiques. Un dispositif SoftStart facilite le démarrage en douceur de l’équipement, tandis qu'une sécurité coupe automatiquement l'alimentation en cas de surchauffe moteur. L'utilisateur bénéficie d'une grande flexibilité grâce au raccordement MultiFit. Il autorise l'adaptation de flexibles de diamètres variés. L'utilisation sans sac est aussi possible, et l'aspirateur Nilfisk est livré complet avec tous ses accessoires.
Spécifications :
• Puissance consommée maximale : 1 500 W
• Puissance nominale : 1 200 W
• Alimentation électrique : 230 V/1/50-60 Hz/16A
• Débit d'air : 3 700 l/min
• Dépression maximale : 250 mbar, soit 25 kPa
• Niveau de pression sonore : 59 dB(A)
• Capacité effective du réservoir : 47 litres
• Longueur du câble électrique : 7,5 m
• Dimensions : 450 x 380 x 750 mm
• Poids : 11 kg
• Type de filtre principal : PET
• Système de nettoyage du filtre : Push&Clean
Normes :
• Directive 2006/42/EC : l'aspirateur est conforme aux exigences de santé et de sécurité relatives aux machines
• Norme EN 60335-1 et ses amendements : norme définit la sécurité des appareils électroménagers et analogues
• Norme EN 60335-2-69 : elle s'applique spécifiquement aux aspirateurs destinés à un usage commercial
• Directive 2014/30/EU : la conception assure la conformité aux règles de compatibilité électromagnétique (CEM)
• Normes EN 55014-1 et EN 55014-2 : normes régulent les émissions et l'immunité aux perturbations électromagnétiques
• Normes EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3 : définissent les limites pour les émissions de courant harmonique et les fluctuations de tension
• Directive 2011/65/EU (RoHS) : la composition du produit respecte les restrictions sur l'utilisation de substances dangereuses
• Norme EN 63000 : fournit les exigences pour la documentation technique relative à la directive RoHS
Caractéristiques :
L'ATTIX 50-01 PC EU intègre un moteur EC asynchrone à champ magnétique, lequel ne génère aucune étincelle. Ce système « EC DRIVE » est destiné à un usage très intensif, prolongeant la durée de vie du moteur jusqu’à 10 fois par rapport à un moteur universel. L’appareil dispose d'un système de filtration performant via une cartouche lavable, dont l'efficacité atteint plus de 99,9 %. Le décolmatage du filtre est semi-automatique par le dispositif Push&Clean. Le modèle est pré-équipé antistatique, ce qui limite les risques liés aux charges électrostatiques. Un dispositif SoftStart facilite le démarrage en douceur de l’équipement, tandis qu'une sécurité coupe automatiquement l'alimentation en cas de surchauffe moteur. L'utilisateur bénéficie d'une grande flexibilité grâce au raccordement MultiFit. Il autorise l'adaptation de flexibles de diamètres variés. L'utilisation sans sac est aussi possible, et l'aspirateur Nilfisk est livré complet avec tous ses accessoires.
Spécifications :
• Puissance consommée maximale : 1 500 W
• Puissance nominale : 1 200 W
• Alimentation électrique : 230 V/1/50-60 Hz/16A
• Débit d'air : 3 700 l/min
• Dépression maximale : 250 mbar, soit 25 kPa
• Niveau de pression sonore : 59 dB(A)
• Capacité effective du réservoir : 47 litres
• Longueur du câble électrique : 7,5 m
• Dimensions : 450 x 380 x 750 mm
• Poids : 11 kg
• Type de filtre principal : PET
• Système de nettoyage du filtre : Push&Clean
Normes :
• Directive 2006/42/EC : l'aspirateur est conforme aux exigences de santé et de sécurité relatives aux machines
• Norme EN 60335-1 et ses amendements : norme définit la sécurité des appareils électroménagers et analogues
• Norme EN 60335-2-69 : elle s'applique spécifiquement aux aspirateurs destinés à un usage commercial
• Directive 2014/30/EU : la conception assure la conformité aux règles de compatibilité électromagnétique (CEM)
• Normes EN 55014-1 et EN 55014-2 : normes régulent les émissions et l'immunité aux perturbations électromagnétiques
• Normes EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3 : définissent les limites pour les émissions de courant harmonique et les fluctuations de tension
• Directive 2011/65/EU (RoHS) : la composition du produit respecte les restrictions sur l'utilisation de substances dangereuses
• Norme EN 63000 : fournit les exigences pour la documentation technique relative à la directive RoHS
Points forts
• Longue durée de vie de l'équipement grâce au moteur EC sans charbon, destiné à un usage très intensif
• Sécurité accrue dans les environnements sensibles par l'absence d'étincelles générées par le moteur asynchrone à champ magnétique
• Maintenance simplifiée du filtre par le système Push&Clean et la cartouche lavable, permettant de maintenir une efficacité de filtration supérieure à 99,9 %
• Faible nuisance sonore pour l'opérateur et l'environnement, le niveau sonore étant limité à 59 dB(A) malgré les hautes performances d'aspiration
• Flexibilité d’usage par le raccordement MultiFit, ce qui facilite l’intégration de flexibles de cinq diamètres différents (27 à 50 mm) à l’équipement
• Sécurité accrue dans les environnements sensibles par l'absence d'étincelles générées par le moteur asynchrone à champ magnétique
• Maintenance simplifiée du filtre par le système Push&Clean et la cartouche lavable, permettant de maintenir une efficacité de filtration supérieure à 99,9 %
• Faible nuisance sonore pour l'opérateur et l'environnement, le niveau sonore étant limité à 59 dB(A) malgré les hautes performances d'aspiration
• Flexibilité d’usage par le raccordement MultiFit, ce qui facilite l’intégration de flexibles de cinq diamètres différents (27 à 50 mm) à l’équipement
Applications
Cet aspirateur est conçu pour l'aspiration des liquides et des poussières fines en milieu professionnel monophasé. L'appareil est pré-équipé antistatique, ce qui le rend apte aux contextes où la maîtrise des charges électrostatiques est essentielle. Il est ainsi parfaitement adapté aux métiers de l'industrie générale, de la maintenance, ainsi qu’aux grands comptes nécessitant un équipement fiable pour la gestion des stocks et l'entretien des ateliers. L'utilisation possible sans sac représente un atout supplémentaire dans la gestion des déchets et des consommables.
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 250 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1500 W |
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 47 l |
| Type | couleur: lilas, longeur utile: 1m, c.m.u:1 t. |
| Niveau sonore | 59 dBA |
| Poids | 11 kg |
| Longueur de câble | 7,5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,17 € HT
/ unité
999,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h