Conditionnement de l'air - Accessoire Asco G652AL0P40A0000

Lubrificateur à brouillard d'huile standard

Voir les informations techniques

Références

Asco :G652AL0P40A0000
Rubix :0383-2231918
Fabricant :G652AL0P40A0000
EAN :3661475012607
LUBRIFICATEUR G1/2 CUVE POLYCARB AVEC PROTECTEUR DE CUVE

Résumé technique

Typelubrificateur à brouillard d'huile standard
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUBRIFICATEUR G1/2 CUVE POLYCARB AVEC PROTECTEUR DE CUVE


Points forts

-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l'air optimiseront les performances des machines
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés pour une large gamme d'applications, y compris dans les environnements difficiles, y compris dans les environnements difficiles
Les nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans débrancher la tuyauterie
Les manomètres à profil bas, faciles à lire et orientés vers l'avant, améliorent la capacité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans nuire à la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts

Informations techniques


Attributs
Typelubrificateur à brouillard d'huile standard
Matièrepolycarbonate
113,32 € HT
/ unité
135,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h