Groupe d'appareil de conditionnement Asco A652A0000000003

Unité de préparation de l'air

Voir les informations techniques

Références

Asco :A652A0000000003
Rubix :0383-5293271
EAN :3661475012492
ENSEMBLE DE TRAITEMENT D'AIR FILTRE + REGULATEUR

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENSEMBLE DE TRAITEMENT D'AIR FILTRE + REGULATEUR


Points forts

-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation d'air optimiseront les performances des machines.
Les capacités étendues à haute et basse température (-40° C à 80° C) permettent aux FRL d'être spécifiés dans une large gamme d'applications, y compris dans des environnements difficiles.
Les nouvelles brides de la plaque d'extrémité du collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie.
Les manomètres à face avant, faciles à lire et à profil bas, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de ce type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolement et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et la bouteille - ce qui permet à l'air d'être évacué par le régulateur sans causer de dommages ou de réduction de la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec une vanne d'échappement de sécurité redondante intégrée pour mettre en œuvre les normes de sécurité sans affecter la productivité. Conforme à la norme ISO 13849, catégorie 3 PLd (niveau de performance)
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrealuminium (boîtier);caoutchouc butadiène nitrile (joint);polycarbonate (réservoir);plastique (purgeur de condensat)
Température mini5 °C
Température maxi50 °C
337,80 € HT
/ unité
405,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h