Manomètre Asco 34300041

Manomètre 0 à 12 bar

Voir les informations techniques
Références
Asco :34300041
Rubix :0383-2167159
Fabricant :34300041
MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/12 BARS/PSI
Résumé technique
Pression maxi de service12 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Type107
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/12 BARS/PSI


Points forts

Raccordement central arrière
Convient à toutes les versions de régulateurs et de filtres/régulateurs

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service12 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Type107
Pression mini de service0 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,19 HT
/ unité
36,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h