Armoire de sécurité Asecos 41269-047-41408, Hauteur : 2224 mm | Largeur : 1193 mm | Profondeur : 615 mm
Armoire de sécurité pour batteries
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Asecos :41269-047-41408
Rubix :6612-6231337

Documents
Détails articles : ION-PRO-IO90.195.120.PC.WDC 4ET
L'armoire de stockage de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90 modèle IO90.195.120.PC.WDC d'Asecos est conçue pour offrir un niveau de protection exceptionnel contre les risques d'incendie liés aux batteries lithium-ion. Elle se distingue par une construction robuste, une technologie de détection avancée et une conception étudiée pour les environnements professionnels exigeants. Dotée d'une résistance au feu de 90 minutes dans les deux sens et équipée d'éléments de surveillance visuelle et sonore, elle garantit un stockage sûr et fiable.
Caractéristiques :
Ce modèle est équipé d'étagères isolées qui limitent efficacement la propagation du feu entre les niveaux de stockage. L'armoire intègre un affichage LED et un système d'alarmes visuelles et sonores permettant une détection rapide d'un incendie sans ouverture des portes. L'ouverture simultanée des deux portes à une seule main offre un confort optimal. Le verrouillage à 3 points et la poignée AGT assurent une sécurité accrue. Une unité d'extraction d'air empêche toute accumulation de chaleur durant le chargement. Enfin, un bac de rétention en partie inférieure permet de collecter les liquides en toute sécurité.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 1193 x 615 x 2224 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 1050 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 541 kg
• Charge répartie admissible : 566 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d'étagères isolées : 4
• Capacité de charge par étagère : 75 kg
• Capacité du bac collecteur : 2,6 litres
• Couleur carrosserie : gris anthracite RAL 7016
• Portes battantes : bleu gentiane RAL 5010
• Multiprises intégrées : 4 blocs de 8 prises format FR/BE
• Puissance max. : 3,68 kW (monophasée) / 11,04 kW (triphasée)
• Tension nominale : 230/400 V
• Consommation électrique en fonctionnement : 47,5 W
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu de 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur (type 90)
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu de 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur
• VDMA 24994 : testé avec succès lors d'un essai en cas d'emballement thermique
• Conforme à la directive CE
Informations sur la marque :
Chez Asecos, la sécurité au poste de travail est bien plus qu’une mission : c’est une responsabilité quotidienne portée avec passion. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est imposée comme un pionnier dans la conception d’armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Forte de cette expertise initiale, Asecos n’a cessé d’innover pour répondre aux enjeux de sécurité modernes. Aujourd’hui, la marque propose une gamme étendue de plus de 3 000 produits couvrant de nombreux besoins professionnels : postes de travail à flux laminaire pour matières dangereuses, hottes de pharmacie, filtres à air, accessoires et extracteurs de ventilation, systèmes de cuves, conteneurs pour produits dangereux, rayonnages, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines pour fumeurs ou encore purificateurs d’air.
Caractéristiques :
Ce modèle est équipé d'étagères isolées qui limitent efficacement la propagation du feu entre les niveaux de stockage. L'armoire intègre un affichage LED et un système d'alarmes visuelles et sonores permettant une détection rapide d'un incendie sans ouverture des portes. L'ouverture simultanée des deux portes à une seule main offre un confort optimal. Le verrouillage à 3 points et la poignée AGT assurent une sécurité accrue. Une unité d'extraction d'air empêche toute accumulation de chaleur durant le chargement. Enfin, un bac de rétention en partie inférieure permet de collecter les liquides en toute sécurité.
Spécifications :
• Dimensions extérieures (L x P x H) : 1193 x 615 x 2224 mm
• Dimensions intérieures (L x P x H) : 1050 x 503 x 1647 mm
• Poids net : 541 kg
• Charge répartie admissible : 566 kg/m²
• Charge maximale : 600 kg
• Nombre d'étagères isolées : 4
• Capacité de charge par étagère : 75 kg
• Capacité du bac collecteur : 2,6 litres
• Couleur carrosserie : gris anthracite RAL 7016
• Portes battantes : bleu gentiane RAL 5010
• Multiprises intégrées : 4 blocs de 8 prises format FR/BE
• Puissance max. : 3,68 kW (monophasée) / 11,04 kW (triphasée)
• Tension nominale : 230/400 V
• Consommation électrique en fonctionnement : 47,5 W
Normes :
• DIN EN 14470-1 : résistance au feu de 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur (type 90)
• DIN EN 1363-1 : résistance au feu de 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur
• VDMA 24994 : testé avec succès lors d'un essai en cas d'emballement thermique
• Conforme à la directive CE
Informations sur la marque :
Chez Asecos, la sécurité au poste de travail est bien plus qu’une mission : c’est une responsabilité quotidienne portée avec passion. Depuis ses débuts, l’entreprise s’est imposée comme un pionnier dans la conception d’armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables et des bouteilles de gaz sous pression. Forte de cette expertise initiale, Asecos n’a cessé d’innover pour répondre aux enjeux de sécurité modernes. Aujourd’hui, la marque propose une gamme étendue de plus de 3 000 produits couvrant de nombreux besoins professionnels : postes de travail à flux laminaire pour matières dangereuses, hottes de pharmacie, filtres à air, accessoires et extracteurs de ventilation, systèmes de cuves, conteneurs pour produits dangereux, rayonnages, équipements de manutention, absorbants, douches d’urgence, cabines pour fumeurs ou encore purificateurs d’air.
Points forts
• Résistance au feu de 90 minutes certifiée dans les deux directions
• Détection précoce via LED et alarmes visuelles/sonores
• Etagères isothermes pour un stockage compartimenté sûr
• Multiprises intégrées pour un chargement de batteries en toute confiance
• Ventilation intégrée prévenant l'accumulation thermique
• Conception ergonomique : poignée AGT, ouverture facilitée
• Système de verrouillage sécurisé à 3 points
• Bac collecteur en tôle d'acier thermolaquée pour la rétention de liquides
• Construction robuste et résistante aux rayures
• Intégration facilitée grâce à la base de transport
• Détection précoce via LED et alarmes visuelles/sonores
• Etagères isothermes pour un stockage compartimenté sûr
• Multiprises intégrées pour un chargement de batteries en toute confiance
• Ventilation intégrée prévenant l'accumulation thermique
• Conception ergonomique : poignée AGT, ouverture facilitée
• Système de verrouillage sécurisé à 3 points
• Bac collecteur en tôle d'acier thermolaquée pour la rétention de liquides
• Construction robuste et résistante aux rayures
• Intégration facilitée grâce à la base de transport
Applications
Ce modèle est idéal pour les entreprises ayant besoin de stocker ou recharger des batteries lithium-ion en toute sécurité. Il convient parfaitement aux ateliers de maintenance, sites industriels, laboratoires techniques ou en centres logistiques.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 2224 mm |
|---|---|
| Largeur | 1193 mm |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité | 2,6 l |
| Profondeur | 615 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 248,32 € HT
/ unité
14 697,98 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
