Armoire - Accessoire Spartex 892648
Kit séparations armoire 6 tiroirs L805
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :866297
Spartex :892648
Rubix :Z600-7331430
EAN :3660338451812
Détails articles : KIT DE SEPARATIONS 6 TIROIRS L805MM
Kit de subdivision pour les tiroirs de l'armoire 6 tiroirs largeur 805mm
Composition:
- 6 parois à fentes hauteur frontale 100mm
- 20 plaquettes séparatrices hauteur frontale 100mm
- 6 parois à fentes hauteur frontale 150mm
- 16 plaquettes séparatrices hauteur frontale 150mm
- 4 parois à fentes hauteur frontale 200mm
- 6 plaquettes séparatrices hauteur frontale 200mm
comprend également le matériel de fixation et les étiquettes
Composition:
- 6 parois à fentes hauteur frontale 100mm
- 20 plaquettes séparatrices hauteur frontale 100mm
- 6 parois à fentes hauteur frontale 150mm
- 16 plaquettes séparatrices hauteur frontale 150mm
- 4 parois à fentes hauteur frontale 200mm
- 6 plaquettes séparatrices hauteur frontale 200mm
comprend également le matériel de fixation et les étiquettes
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de subdivision |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,57 € HT
/ unité
563,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours



