Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON13A4, Diamètre intérieur: 13 mm | Diamètre extérieur: 24 mm | Norme: DIN 125
Rondelles forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON13A4
Rubix :U600-8281673
Fabricant :01254130
EAN :4043377024053


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
Détails articles : ROND PLAT D.13 DIN 125 A INOX A4 01254130
Rondelles forme A A4 24X13X2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Norme | din 125 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,94 € HT
/ 200 unités
71,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
24 mm
Norme
Diamètre métrique
m12