Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE63A0740, Diamètre intérieur: 58.8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE63A0740
Rubix :U600-8295739
Fabricant :0471263
EAN :4043377410740


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 58,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.63 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
Anneaux d'arrêt pour arbres A1 63X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 58,8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | anneaux d'arrêt pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,23 € HT
/ 10 unités
188,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
58,8 mm
Diamètre extérieur
63 mm