Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L34A2, Diamètre intérieur: 34 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463

Rondelles d'arrêt avec 2 languettes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON2L34A2
Rubix :U600-8281592
Fabricant :04632340
EAN :4043377038548
ROND ARRET 2 LANG.34 DIN 463 INOX A2 04632340

Résumé technique

Diamètre intérieur34 mm
Diamètre extérieur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.34 DIN 463 INOX A2 04632340


Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 60X34X1,6

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur34 mm
Diamètre extérieur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur1,6 mm
Typerondelles d'arrêt avec 2 languettes
NormeDIN 463
25,70 € HT
/ 10 unités
30,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

34 mm

Diamètre extérieur

60 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.