Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 0705213, Diamètre intérieur: 13 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027
Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :0705213
Rubix :U600-8274184
Fabricant :0705213
EAN :4043377053558


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D13 ET 1 VIS ISO4027
Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 13X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 12 mm |
| Type | anneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 6x8 |
| Norme | DIN 705 / ISO 4027 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,20 € HT
/ 50 unités
147,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
22 mm