Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L34A4, Diamètre intérieur: 34 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L34A4
Rubix :U600-8281644
Fabricant :00934340
EAN :4043377013033


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.34 DIN 93 INOX A4 00934340
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A4 68X34X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,75 € HT
/ 50 unités
188,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
34 mm
Diamètre extérieur
68 mm