Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40422328

Anneaux à rainurer

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40422328
Rubix :H768-4162734
Fabricant :40422328
JOINT DE TIGE AU95 55X65X7,3

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur65 mm
Hauteur7,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT DE TIGE AU95 55X65X7,3


La bague rainurée T 20 est un joint de tige à simple effet avec un profil asymétrique, une lèvre intérieure en retrait et un ajustement serré sur le diamètre extérieur. Il convient entre autres aux espaces de montage normalisés selon ISO 5597 et est bien adapté comme joint secondaire au sein d'un système d'étanchéité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur65 mm
Hauteur7,3 mm
Matière95 au v142
Exécutiont20
87,71 € HT
/ 5 unités
105,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours