Références
Freudenberg Sealing Technologies :40421777
Rubix :H768-4060226
Fabricant :40421777




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Hauteur | 4,5 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE NBR BASSE PRESSION 18X25X4,5 (NI150)
Joint Merkel U-Cup avec profil asymétrique des lèvres d'étanchéité. Joint à tige à simple effet, par exemple pour les espaces de montage normalisés selon ISO 5597.
Points forts
Joint de tige à simple effet, pour des applications telles que les boîtiers standard conformes à la norme ISO 5597 ; convient particulièrement comme pièce de rechange.
Applications
• Engins de terrassement
• Machines agricoles
• Hydraulique mobile
• Machines agricoles
• Hydraulique mobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25 mm |
| Hauteur | 4,5 mm |
| Matière | 80 nbr 878 (caoutchouc nitrile) |
| Pression | 100 bar |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
| Valeur de dureté | 80 shore a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,44 € HT
/ 5 unités
236,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours