Références
Freudenberg Sealing Technologies :40421617
Rubix :H768-4060325
Fabricant :40421617


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Hauteur | 10 mm |
Détails articles : JOINT DE TIGE A LEVRE AU 32X47X10 (NI300)
La bague rainurée NI 300 possède un profil asymétrique, une lèvre intérieure en retrait, une arête d'étanchéité et d'appui supplémentaire ainsi qu'un siège d'adhérence sur le diamètre extérieur. Le joint de tige à simple effet convient par exemple pour les espaces de montage normalisés selon ISO 5597.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | 94 au 925 |
| Exécution | ni300 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,00 € HT
/ 5 unités
307,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours