Références
KTR :POLY-NORM 38
Rubix :6563-1095294
Fabricant :950381000201

Détails articles : ANNEAU 78 SH PERBUNAN POLY-NORM 38
KTR POLY-NORM Accouplement d'arbres élastique en torsion, résistant aux chocs. Enfichable axialement, facile à monter. Il se distingue particulièrement par sa construction courte. Le POLY-NORM peut être utilisé dans presque tous les domaines de la construction mécanique générale et de l'industrie des pompes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 38 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 78 Shore |
| Température maxi | 120 °C |
| Poids | 1,59 kg |
| Température mini | -50 °C |
| Diamètre extérieur | 87 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,71 € HT
/ unité
35,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h