Accouplement à dents KTR POLY-NORM 75 NBR 78 SH
Accouplement d'arbre à sécurité intégrée
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :POLY-NORM 75 NBR 78 SH
Rubix :6563-1095264
Fabricant :950751000201

Détails articles : ANNEAU 78 SH PERBUNAN POLY-NORM 75
L'accouplement d'arbres POLY-NORM AR, flexible en torsion et à sécurité intégrée, est un accouplement d'arbres compact en deux parties pour la transmission de puissance avec amortissement des vibrations de torsion. Les moyeux en fonte de conception identique font de la version standard POLY-NORM AR un produit particulièrement économique. Pour le montage de l'accouplement d'arbres, il suffit d'enfiler les moyeux sur les arbres et de les fixer axialement à l'aide de vis sans tête.
Points forts
Accouplement d'arbre en deux parties (accouplement de pompe) pour la transmission de puissance amortissant les vibrations torsionnelles
Version standard à bas prix
Emboîtement axial, montage facile
Sans entretien
Compact, courte distance entre les arbres
Fixation axiale du moyeu par vis sans tête
Version standard à bas prix
Emboîtement axial, montage facile
Sans entretien
Compact, courte distance entre les arbres
Fixation axiale du moyeu par vis sans tête
Applications
Les accouplements d'arbres POLY-NORM sont utilisés dans presque tous les domaines de la construction mécanique, ici principalement dans l'industrie des pompes (accouplement de pompe).
Informations techniques
Attributs
| Taille | 75 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 78 Shore |
| Matière | perbunan |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,53 € HT
/ unité
88,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours