Accouplement à dents KTR ROTEX 24 98 SH A-T-PUR

ROTEX 24

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 24 98 SH A-T-PUR
Rubix :6563-1055764
Fabricant :020241000042
ANNEAU 98 SHORE A T-PUR VIOLET POUR ROTEX 24 (ANCIEN ROUGE)

Résumé technique

Taille24
Dureté Shore A98 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU 98 SHORE A T-PUR VIOLET POUR ROTEX 24 (ANCIEN ROUGE)


Les accouplements ROTEX KTR sont caractérisés par de petites dimensions, un faible poids et de faibles moments d'inertie de masse, mais transmettent des couples élevés. Un usinage précis et tout au-dessus assure une qualité de fonctionnement positivement influencée et une durée de vie accrue du couplage. Leur application est idéale pour le couple de transmission tout en atténuant les vibrations de torsion et en absorbant les chocs produits par le fonctionnement inégal de certains premiers déménageurs. Plug-in flexible, réducteur de vibrations et axial. Installation facile et essais optiques.

Informations techniques


Attributs
Taille24
Dureté Shore A98 Shore
Matièret-pur
13,60 HT
/ unité
16,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h