Accouplement à dents KTR ROTEX 14 GS 92 SH A
Couronne ROTEX GS 14 92 Sh-A-GS jaune
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :ROTEX 14 GS 92 SH A
Rubix :6563-1055779
Fabricant :550141000001

Détails articles : ANNEAU 92 SHORE JAUNE POUR ROTEX GS 14
Les servo-accouplements sans jeu KTR ROTEX GS sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent l'accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie d'automatisation. Il s'applique partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même avec des entraînements servo hautement dynamiques. Il est disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille d'accouplement.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 14 |
|---|---|
| Dureté Shore A | 92 Shore |
| Matière | pur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,45 € HT
/ unité
8,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h