Accouplement à dents KTR ROTEX 19 GS 95/98 SH A

Couronne ROTEX GS 19 98 Sh-A-GS rouge

Voir les informations techniques

Références

KTR :ROTEX 19 GS 95/98 SH A
Rubix :6563-1055784
Fabricant :550191000002
ANNEAU 98 SHORE ROUGE POUR ROTEX GS 19

Résumé technique

Taille19
Dureté Shore A98 Shore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU 98 SHORE ROUGE POUR ROTEX GS 19


Les servo-accouplements sans jeu KTR ROTEX GS sont en 3 parties, sans jeu sous précontrainte. Les différentes conceptions de moyeux et les différentes duretés Shore offrent l'accouplement optimal pour chaque application dans le domaine de l'ingénierie d'automatisation. Il s'applique partout où les entraînements doivent être positionnés avec précision, car malgré ses caractéristiques d'amortissement des vibrations, il est rigide en torsion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire des concessions en matière de précision, même avec des entraînements servo hautement dynamiques. Il est disponible dans une grande variété de modèles de moyeux différents qui peuvent être combinés au sein d'une même taille d'accouplement.

Informations techniques


Attributs
Taille19
Dureté Shore A98 Shore
Matièrepur
17,52 € HT
/ unité
21,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h