Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411240

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Freudenberg Sealing Technologies :40411240
Rubix :0419-4049619
Fabricant :40411240
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 30X55X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 30X55X10 DIN3760


Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
29,20 € HT
/ unité
35,03 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
29,20 € HT / unité
5 à 9
21,32 € HT / unité
10 à 19
17,91 € HT / unité
20 à 99
15,50 € HT / unité
100 et plus
12,92 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h