Références
ACE :MC225EUMH2
Rubix :2391-5329016
Fabricant :MC225EUMH2
EAN :4049012002608

Documents
Détails articles : AMORTISSEUR MC225EUMH2+ECROU
Les amortisseurs ACE de petite taille sont des éléments de machine hydraulique prêts à être installés et ne nécessitant pas d'entretien. Grâce à la technologie des membranes roulantes hermétiquement scellées, les séries MC150 à MC600 conviennent pour des temps d'arrêt maximaux allant jusqu'à 25 millions de courses. Tous les amortisseurs sont dotés d'une butée intégrée. Le réarmement est effectué par la membrane roulante à des forces de rappel très faibles. L'installation directe en tant qu'amortisseur de fin de course dans des vérins pneumatiques (jusqu'à 7 bars) est possible.
Informations techniques
Attributs
| Type | mc |
|---|---|
| Course | 17,5 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 66 °C |
| Longueur | 96,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,22 € HT
/ unité
228,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h