Amortisseur de chocs ACE MC75EUM-3

Amortisseur miniature ACE, auto-compensateur

Voir les informations techniques

Références

ACE :MC75EUM-3
Rubix :2391-2246890
Fabricant :MC75EUM-3
EAN :4049012003155
AMORTISSEUR HYDRAULIQUE C=10 M12X1.0

Résumé technique

Typeamortisseur compact
Course10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AMORTISSEUR HYDRAULIQUE C=10 M12X1.0


Les amortisseurs miniatures ACE des séries MC5 à MC75 sont particulièrement adaptés au montage dans les petits modules de manutention, les chariots linéaires ou les unités pivotantes en raison de leur petite taille (filetage mâle M5 à M12). Ainsi, dans un module linéaire, en utilisant un amortisseur de cette série, la vitesse peut être augmentée dans une proportion multiple, et ce avec une réduction simultanée de la charge du matériau. Cela signifie : Grâce à sa vaste gamme de produits et d'accessoires, ACE offre des solutions sur mesure pour pratiquement toutes les applications. Nos experts-conseils seront heureux de vous aider à configurer les accessoires et de vous aider à la conception.

Informations techniques


Attributs
Typeamortisseur compact
Course10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi66 °C
Longueur70 mm
130,26 € HT
/ unité
156,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h