Amortisseur de chocs SMC RB1007

Amortisseur de chocs hydraulique série RB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RB1007
Rubix :0338-2048864
Fabricant :RB1007
EAN :3618036251067
AMORTISSEUR SANS EMBOUT M10X1,0 RB1007

Résumé technique

Typetype de base
Course7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR SANS EMBOUT M10X1,0 RB1007


L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Absortion énergie max : 5,88 J. Absortion de course : 7 mm. Vitesse de collision : 0,5/5 m/s. Poussée max admissible : 422 N. Température d'utilisation hors gel -10 / +80 °C. Force du ressort Extension / Rétraction : 4,22 N / 6,86 N

Informations techniques


Attributs
Typetype de base
Course7 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Longueur53,7 mm
85,35 € HT
/ unité
102,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h