Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNC-63

FNC Montage à bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :FNC-63
Rubix :0326-2180724
Fabricant :174379
EAN :4052568013943
BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D63 AVANT ARRIERE

Résumé technique

Typemontage de la bride
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D63 AVANT ARRIERE


Fixation par flasque FNC-63 Taille=63, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=679 g

Informations techniques


Attributs
Typemontage de la bride
Raccordement 163 mm
53,35 € HT
/ unité
64,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours