Amortisseur de chocs SMC RB0805

Amortisseur de chocs hydraulique série RB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RB0805
Rubix :0338-2048860
Fabricant :RB0805
EAN :3618036251258
AMORTISSEUR DE CHOC CX2-CXWL RB0805

Résumé technique

Typetype de base
Course5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC CX2-CXWL RB0805


L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Amortisseur de chocs hydraulique serie rb

Informations techniques


Attributs
Typetype de base
Course5 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Longueur45,8 mm
85,35 € HT
/ unité
102,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h