Amortisseur de chocs Paulstra V1H-6100-03
Amortisseur métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :V1H-6100-03
Rubix :0283-1302089
EAN :3661227023806
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1H6100 ZINGUE BLC GAMME DE CHARGE 100A250DAN
Amortisseur métallique V1H6100, version zingué blanc; Gamme de charge 100 à 250 daN , taraudage M20 , hauteur 56 mm ; 2 trous lisses diam 9 mm , 2 trous de fixations d'entraxe 98 mm , longueur 120 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur metal.v1h6100 zingue blc gamme de charge 100a250dan |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,12 € HT
/ unité
328,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

