Amortisseur de chocs Paulstra V1H-6100-21
Amortisseur métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :V1H-6100-21
Rubix :0283-1302091
EAN :3661227035007
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR METAL.V1H6100 ZINGUE BLC GAMME DE CHARGE 10 A40DAN
Amortisseur métallique V1H6100, version zingué blanc; Gamme de charge 10 à 40 daN , taraudage M10 , hauteur 56 mm ; 2 trous lisses diam 9 mm , 2 trous de fixations d'entraxe 98 mm , longueur 120 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | amortisseur metal.v1h6100 zingue blc gamme de charge 10 a40dan |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,37 € HT
/ unité
296,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

