Amortisseur SMC RBQC3009
Amortisseur de chocs compact série RBQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RBQC3009
Rubix :0338-2048853
Fabricant :00014542
EAN :3618036249712
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC RBQC3009
Les amortisseurs de chocs de la série RBQ disposent d'une protection à double joint constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Le RBQ dispose d'une conception compacte et d'un amortisseur interchangeable en option. Les amortisseurs de chocs de la série RBQ sont disponibles dans cinq tailles différentes et supportent tous une vitesse d'impact de 3 m/s.
Amortisseur de chocs compact serie rbq
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 30 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,05 € HT
/ unité
188,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours