Amortisseur Festo SLE-50-YSR-C

Kit

Voir les informations techniques

Références

Festo :SLE-50-YSR-C
Rubix :0326-2576300
Fabricant :118698
EAN :4052568116071
KIT D

Résumé technique

Détails articles : KIT D


Kit d'amortisseur SLE-50-YSR-C avec butée pour SLE-... Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Filetagem24x1.25
Course du cylindre25 mm
Énergie maximale absorbée par cycle60 nm
Énergie max absorbée / heure92000 Nm³/h
Masse effective maximale120 kg
Vitesse d'impact maximale3 m/s
Matière du corpsacier
Température maxi80 °C
483,80 HT
/ unité
580,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours