Amortisseur SMC RBQ3213

Amortisseur de chocs compact série RBQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :RBQ3213
Rubix :0338-2261688
Fabricant :RBQ3213
EAN :3618036249811
AMORTISSEUR DE CHOCS COMPACT RBQ3213

Résumé technique

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOCS COMPACT RBQ3213


Les amortisseurs de chocs de la série RBQ disposent d'une protection à double joint constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Le RBQ dispose d'une conception compacte et d'un amortisseur interchangeable en option. Les amortisseurs de chocs de la série RBQ sont disponibles dans cinq tailles différentes et supportent tous une vitesse d'impact de 3 m/s.
Amortisseur de chocs compact serie rbq

Informations techniques


Attributs
Filetagemetric
Course du cylindre13 mm
Vitesse d'impact maximale3 m/s
180,00 € HT
/ unité
216,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours