Amortisseur Mecaline 884618

Amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique avec embout

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884618
Rubix :P600-5400548
EAN :3660338379994
AMORTISSEUR FIXE T2 M12X1

Résumé technique

Documents

Détails articles : AMORTISSEUR FIXE T2 M12X1


Les amortisseurs miniatures de chocs à compensation automatique s'ajustent automatiquement pour les applications de charge faible à grande vitesse ou de charge élevée à faible vitesse.

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1
Course du cylindre10 mm
Énergie maximale absorbée par cycle10 nm
Énergie max absorbée / heure30000 Nm³/h
Masse effective maximale60 kg
Vitesse d'impact maximale2 m/s
71,20 € HT
/ unité
85,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h