Métal d'apport fil TIG Saf-Fro W000283455, Diamètre: 1.2 mm
ALTIG 316L
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000283455
Rubix :0160-8001358
EAN :3278640746085


Résumé technique
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A 5-9 : ER 316L ET EN ISO 14343 : W 19 12 3 L |
Détails articles : BAGUETTE ALTIG 316L 1,2X1000 (UE = 5KG/TUBE)GS EXS10760285
ALTIG 316L est une baguette TIG de type ER 316L (AWS 5.9) utilisées sur les aciers des nuances Z2àZ6CND1810-AISI 316L.Utilisation en première passe dans tous les cas où une pénétartion régulière et une bonne compacité est exigée.Gaz de protection Ar .
Applications
Soudage et rechargement sous atmosphère inerte (procédé TIG) des aciers inoxydables du type 20.10.3 et nuances voisines : - AFNOR Z2 à Z6 CND 18.10 - DIN : X2 Cr, Ni 18.10 - AISI : 316 (L). • Utilisation recommandée en première passe dans tous les cas où une pénétration régulière et une bonne compacité sont exigées • Parmi les nombreuses applications : génie nucléaire, industries du pétrole et de la pétrochimie, équipements pour l’industrie alimentaire, applications cryogéniques, génie chimique, etc…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A 5-9 : ER 316L ET EN ISO 14343 : W 19 12 3 L |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 964,00 € HT
/ 100 kilos
4 756,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours