Gant résistant aux produits chimiques Ansell 87-950 08, Taille : 08 | Longueur : 325 mm | Valeur de protection chimique : AKLOPS
AlphaTec® 87-950
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :87-950 08
Rubix :0501-6092389
Fabricant :87950080
EAN :0076490442934

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 325 mm |
| Valeur de protection chimique | aklops |
Documents
Détails articles : GANT EXTRA 87950 T7,5/8 NOIR LG 320MM EP. 0.75MM UE12
Le gant Ansell AlphaTec® 87-950 est conçu pour les applications lourdes, offrant une résistance mécanique et chimique supérieure grâce à son latex de caoutchouc naturel épais. Ce gant allie durabilité, sécurité et confort.
Caractéristiques:
Ce gant AlphaTec® 87-950 offre une protection mécanique et chimique exceptionnelle. Épais de 0.73mm (soit 50% de plus qu'un gant floqué standard) il est capable de résister à des substances telles que les cétones, les sels, les détergents, les alcools, les alcalis et les graisses. Sa doublure 100 % coton permet d'absorber efficacement la transpiration, ce qui garantit un meilleur confort même lors d’une utilisation prolongée. De plus, le traitement de chloration externe du gant améliore sa propreté et renforce sa durée de vie en durcissant sa surface. Sa Surface adhérisée à losanges permet également une bonne préhension.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Modèle de manchette : Bord en zigzag
- Épaisseur paume : 0.73mm
- Sans latex : Non
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7.5, 8, 9, 10
- Longueur : 325 mm
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires par sac, 12 sacs par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification X121X qui atteste de sa résistance à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Il répond également aux normes EN ISO 374-1 (AKLOPS : Méthanol, Hydroxyde de sodium 40 %, Acide sulfurique 96 %, Ammoniac 25 %, Peroxyde d'hydrogène 30 %, Acide fluorhydrique 40 %) et EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes et bactéries) .
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI
Caractéristiques:
Ce gant AlphaTec® 87-950 offre une protection mécanique et chimique exceptionnelle. Épais de 0.73mm (soit 50% de plus qu'un gant floqué standard) il est capable de résister à des substances telles que les cétones, les sels, les détergents, les alcools, les alcalis et les graisses. Sa doublure 100 % coton permet d'absorber efficacement la transpiration, ce qui garantit un meilleur confort même lors d’une utilisation prolongée. De plus, le traitement de chloration externe du gant améliore sa propreté et renforce sa durée de vie en durcissant sa surface. Sa Surface adhérisée à losanges permet également une bonne préhension.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Latex de caoutchouc naturel
- Modèle de manchette : Bord en zigzag
- Épaisseur paume : 0.73mm
- Sans latex : Non
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 7.5, 8, 9, 10
- Longueur : 325 mm
- Couleur : Noir
- Conditionnement : 12 paires par sac, 12 sacs par carton.
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification X121X qui atteste de sa résistance à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Il répond également aux normes EN ISO 374-1 (AKLOPS : Méthanol, Hydroxyde de sodium 40 %, Acide sulfurique 96 %, Ammoniac 25 %, Peroxyde d'hydrogène 30 %, Acide fluorhydrique 40 %) et EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes et bactéries) .
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité, en intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI
Points forts
- Protection efficace contre les produits chimiques tels que les cétones, les sels, les détergents, les alcools, les alcalis et les graisses ;
- Épaisseur 50 % supérieure à celle des gants standards ;
- Doublure floquée qui absorbe la transpiration ;
- Surface adhérisée à losanges pour une meilleure prise en main ;
- Traitement de chloration externe améliorant la propreté et la durée de vie du gant.
- Épaisseur 50 % supérieure à celle des gants standards ;
- Doublure floquée qui absorbe la transpiration ;
- Surface adhérisée à losanges pour une meilleure prise en main ;
- Traitement de chloration externe améliorant la propreté et la durée de vie du gant.
Applications
Le gant Ansell AlphaTec® 87-950 est idéal pour les activités de maintenance et d’entretien d’équipements lourds et d’outillages de production. Il convient également au traitement et à la préparation de produits chimiques, ainsi qu’aux opérations de nettoyage et d’entretien. Ce gant est largement utilisé dans les secteurs de la construction, des matériels industriels et biens d’équipement, de la maintenance d’infrastructures, et de l’industrie chimique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 325 mm |
| Valeur de protection chimique | aklops |
| Matière principale | latex |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 0,73 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,64 € HT
/ 144 paires
701,57 € TTC
- Epuisé