Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-530B-8, Taille : 08 | Longueur : 290 mm | Valeur de protection chimique : AJKLOPT

AlphaTec® 58-530B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :58-530B-8
Rubix :0501-6039140
Fabricant :58530B080
EAN :0076490456870
GANT ALPHATEC LG 305MM T 8 NITRILE BORDEAU MAIN NOIR UE6
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille8
Longueur290 mm
Valeur de protection chimiqueajklopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC LG 305MM T 8 NITRILE BORDEAU MAIN NOIR UE6


Les gants AlphaTec® 58-530B sont conçus pour offrir une protection contre les produits chimiques tout en garantissant une prise en main sûre et confortable. Dotés de la technologie ANSELL GRIP™, ils réduisent la force nécessaire pour manipuler des objets humides ou huileux. Ils allient à la fois résistance et confort pour une protection efficace.

Caractéristiques :
Les gants AlphaTec® 58-530B intègrent un revêtement en nitrile qui assure une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques et la technologie ANSELL GRIP™ qui réduit l'effort nécessaire lors de la manipulation d'objets glissants, humides ou gras. Leur doublure en acrylique noir procure un confort supérieur tout en facilitant l'utilisation en extérieur. La construction collée de ces gants AlphaTec®, avec un polymère d'enduction qui ne s'infiltre pas dans la doublure lors de la fabrication, garantit une protection chimique EN 374 Type A sans altérer sa flexibilité et son confort.

Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Acrylique
- Modèle de manchette : Crispin
- Jauge : 7
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui EN 1149
- Couleur : Gris et vert
- Ansell Earth : ces gants sont fabriqués dans une usine fonctionnant à 59% d'énergie renouvelable, recyclant au minimum 14% de son eau pour réduire l'utilisation d'eau douce et certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99% des déchets de la décharge. La boîte en carton contient au moins 80% de matériaux recyclés et sa taille est optimisée pour une expédition efficace.

Normes : Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et aux normes suivantes :
- EN 388 avec une classification 3122A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
- EN 407 pour la chaleur de contact de niveau 1 permettant une exposition de 15 secondes à une température de 100°C ;
- EN 374-1 avec une classification de type A pour la protection chimique (AJKLOPT : n-Heptane, soude caustique, acide sulfurique, ammoniaque 25%, peroxyde d’hydrogène 30%, formaldéhyde, méthanol) ;
- EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes (champignons, bactéries, et virus) ;
- EN 1149 relative aux propriétés électrostatiques, garantissant ainsi une protection supplémentaire contre les risques liés aux décharges électrostatiques.
- Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.

Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Technologie ANSELL GRIP™ pour une préhension optimale des objets humides ou huileux ;
- Doublure en acrylique noir pour un confort accru et une adaptation aux applications en extérieur ;
- Construction collée empêchant la pénétration de la doublure, améliorant à la fois la protection chimique, la dextérité et la durabilité ;
- Résistance à l'abrasion et à la chaleur de contact conformément aux normes EN ;
- Sans latex et sans silicone, adaptés aux environnements sensibles.

Applications

Les gants AlphaTec® 58-530B sont recommandés pour divers secteurs industriels, notamment l'industrie automobile, la métallurgie, la transformation des aliments et l'industrie chimique. Ils sont particulièrement recommandés pour :
- Opérations d’assemblage et de transformation des métaux ;
– Opérations de peinture, dont l’inspection des surfaces ;
- Application de produits d’étanchéité et de retouche ;
- Changement d’outils et de matrices ;
- Manipulation d’outils d’application et de nettoyage ;
- Entreposage de matières premières ;
- Chargement et déchargement de camions et véhicules ;
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières ;
- Transfert de composants solides et liquides ;
- Chargement et déchargement de matériel de traitement ;
- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement ;
- Supervision d’opérations en cours d’exécution ;
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons) ;
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX) ;
- Transformation des aliments.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille8
Longueur290 mm
Valeur de protection chimiqueajklopt
Matière principaleacrylique
Couleurvert
Epaisseur1,15 mm
Matièreacrylique
68,52 € HT
/ 6 paires
82,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.