Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-435-9, Taille : 09 | Longueur : 380 mm | Valeur de protection chimique : AJKLOPT

AlphaTec® 58-435

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :58-435-9
Rubix :0493-6140934
Fabricant :58435090
EAN :10076490470941
GANT ALPHATEC 58435 T9

Résumé technique

Taille9
Longueur380 mm
Valeur de protection chimiqueajklopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC 58435 T9


L’AlphaTec® 58-435 est un gant de protection offrant une préhension sûre et une grande dextérité, même en milieu huileux ou humide. Sa construction en nitrile garantit une résistance renforcée à l’abrasion, aux perforations ainsi qu'aux huiles et solvants chimiques.

Caractéristiques :
L’AlphaTec® 58-435 est conçu pour garantir un confort optimal tout en offrant une protection avancée contre les risques chimiques et mécaniques. Son enduction en nitrile avec technologie ANSELL GRIP™ assure une prise en main sécurisée des pièces huileuses ou humides tout en réduisant la fatigue des mains. En complément, cette barrière en nitrile renforce sa résistance aux produits chimiques, tels que les dérivés d'hydrocarbures, les bases alcooliques et divers solvants et esters. Sa coque en nitrile non doublé de 0,7 mm d'épaisseur assure une meilleure résistance à l'abrasion, aux accrocs et aux perforations. La manchette extra-longue rabattable empêche les gouttes de couler sur l’avant-bras et le poignet.

Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Non supporté
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui (EN 1149)
- Couleur : Gris et vert
- Température de lavage : Non spécifiée.

Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4001A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Il est également certifié conforme aux normes EN ISO 374-1 AJKLOPT, garantissant une protection contre les produits chimiques (méthanol, n-heptane, acétone, acétonitrile, dichlorométhane, tétrahydrofurane, toluène), ainsi qu'à la norme EN ISO 374-5, assurant une protection contre les micro-organismes.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI. Ces gants sont également adaptés au contact alimentaire.

Points forts

- Excellente adhérence grâce à la technologie ANSELL GRIP™, réduisant la fatigue des mains ;
- Haute résistance à l’abrasion et aux déchirures grâce à sa construction en nitrile ;
- Protection efficace contre une large gamme de produits chimiques, y compris les solvants et les hydrocarbures ;
- Manchette extra-longue pour une meilleure couverture de l’avant-bras et une protection contre les projections.

Applications

L’AlphaTec® 58-435 est idéal pour diverses opérations industrielles nécessitant une protection contre les risques chimiques et mécaniques. Il est recommandé pour :
- Les opérations d’assemblage et de transformation des métaux ;
- Les travaux de peinture et l’inspection des surfaces ;
- L’application de produits d’étanchéité et les retouches ;
- L’utilisation d’outils ou de robots de nettoyage/peinture ;
- L’entreposage de matières premières ;
- Le transfert de composants solides et liquides entre des cuves et du matériel de traitement ;
- L’ouverture de fours, la vidange de pompes, vannes ou conduites et les unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX).

Ces gants sont utilisés dans plusieurs secteurs industriels, notamment :
- L’industrie automobile ;
- Le secteur de l’après-vente automobile ;
- Le matériel industriel et les biens d’équipement ;
- La métallurgie ;
- L’industrie chimique.

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur380 mm
Valeur de protection chimiqueajklopt
Matière principalenitrile
Couleurvert
Epaisseur0,7 mm
Matièresuédé/nitrile
686,16 € HT
/ 72 paires
823,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.