Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-335 10, Taille : 10 | Longueur : 380 mm | Valeur de protection chimique : JKL

AlphaTec® 58-335

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :58-335 10
Rubix :0501-6105576
Fabricant :58335100
EAN :0076490473136
GANT ALPHATEC VERT 58335 T10 MOUSSE NITRILE SUEDEE UE12
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Longueur380 mm
Valeur de protection chimiquejkl
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALPHATEC VERT 58335 T10 MOUSSE NITRILE SUEDEE UE12


Les gants de protection chimique AlphaTec® 58-335 sont conçus pour offrir un confort optimal et une performance élevée lors de la manipulation de produits chimiques. Dotés d'une technologie de gestion de l'humidité avancée, ces gants permettent de garder les mains sèches, assurant une expérience confortable même lors d'une utilisation prolongée. Leur conception robuste et leur enduction en nitrile haute performance offrent une résistance accrue aux perforations, aux accrocs et à l'abrasion.

Caractéristiques:
Les gants AlphaTec® 58-335 sont conçus avec une enduction double couche dotée de la technologie AQUADRI™ Moisture Management, permettant de maintenir les mains sèches plus longtemps en réduisant considérablement la transpiration. Leur composé nitrile haute performance assure une résistance élevée aux accrocs, à la perforation et à l'abrasion, offrant une durabilité supérieure par rapport aux gants en caoutchouc ou en néoprène. La finition en losange inversé sur la paume permet une meilleure préhension sur des surfaces mouillées ou sèches, améliorant ainsi la sécurité et la productivité. Les gants sont également antistatiques et équipés d'une gouttière de manchette repliable pour empêcher les gouttes de produits chimiques de couler sur l'avant-bras, assurant ainsi une protection supplémentaire.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Non supporté
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Chloration : Oui
- Épaisseur paume : 0,74 mm
- Tailles disponibles : 8, 9, 10
- Longueur : 380 mm
- Couleur : Vert
- Conditionnement : 12 paires/sac poly, 12 sacs poly/carton.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4101A qui atteste de son excellente résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (0/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau A. Le gant est également conforme à la norme EN ISO 374-1 avec une classification de type A pour la protection chimique (JKLOPT : n-Heptane, soude caustique, acide sulfurique, ammoniaque 25 %, peroxyde d’hydrogène 30 %, formaldéhyde) et à la norme EN ISO 374-5 pour la protection contre les micro-organismes (champignons, bactéries, et virus). Ces gants sont également adaptés à la manipulation d'aliments.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Technologie de gestion de l'humidité AQUADRI™ réduisant la transpiration et gardant les mains sèches plus longtemps ;
- Composé nitrile haute performance offrant une durabilité supérieure et une résistance à l'abrasion, aux accrocs et à la perforation ;
- Finition de la paume en losange inversé pour une meilleure préhension sur surfaces mouillées et sèches ;
- Manchette repliable prévenant les gouttes de produits chimiques de couler sur l'avant-bras.

Applications

Les gants AlphaTec® 58-335 sont recommandés pour diverses applications industrielles, notamment l'assemblage et l'inspection de pièces, le changement d'huile, de liquides et de filtres, ainsi que la manipulation d'outils ou de robots de nettoyage/peinture. Ils sont également idéaux pour le plaquage, le revêtement, l'étanchéité et la peinture, ainsi que pour la manutention de marchandises entrantes. Leur utilisation est recommandée dans des contextes tels que le transfert de composants solides et liquides, l'ouverture et le drainage de pompes, vannes ou conduites, et le nettoyage de fours, unités de distillation, pompes et vannes. Ces gants conviennent parfaitement aux principaux secteurs industriels comme l'industrie automobile, le secteur de l'après-vente automobile, le matériel industriel et biens d'équipement, la métallurgie, et l'industrie chimique.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Longueur380 mm
Valeur de protection chimiquejkl
Matière principalenitrile
ESDnon
Couleurvert
Epaisseur0,8 mm
Matièreaquadri® 2
120,60 € HT
/ 12 paires
144,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.