Gant résistant aux produits chimiques Ansell 58-001ESD 10, Taille : 10 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : AJKLOPT
AlphaTec® 58-001 ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :58-001ESD 10
Rubix :0493-6205205
Fabricant :58001100
EAN :0076490617790



Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklopt |
Documents
Détails articles : GANT ALPHATEC 58-001 ESD T10 VERT LONG. 33CM NITRILE UE12
Les gants AlphaTec® 58-001 ESD d'Ansell sont spécialement conçus pour offrir une protection fiable dans les environnements où les risques d'électricité statique et d'explosion sont élevés. Grâce à leur formulation unique, ils dissipent efficacement l'électricité statique tout en assurant une protection mécanique et chimique de haut niveau. Leur finition spécifique en losange inversé garantit une excellente adhérence, même en milieu humide.
Caractéristiques :
Les gants AlphaTec® 58-001 ESD sont conçus pour les opérations de manipulation de substances chimiques dans des zones à risque électrostatique ou présentant des risques d'explosion élevés. Leur formulation intègre du nitrile associé à du carbone afin d'assurer une dissipation constante des charges électrostatiques. Leur composition en nitrile haute performance renforce leur résistance aux agressions mécaniques fréquentes telles que l'abrasion, les accrocs ou les perforations, pour une durabilité supérieure à celle des gants standards en caoutchouc ou en néoprène. Leur paume est dotée d'une texture en losange inversé, améliorant significativement l'adhérence sur les surfaces sèches et humides. Pour une meilleure gestion de l'humidité et un enfilage facilité, ils sont également équipés d'une couche de flocage antistatique interne et d'une manchette pliable qui prévient les écoulements sur l'avant-bras.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Vert
- Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine fonctionnant à 100 % d'énergie renouvelable, certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. Son emballage est recyclable. La boîte en carton contient au moins 70 % de matériaux recyclés et sa taille est optimisée pour une expédition efficace.
Normes :
Ce gant est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 21420 : définit les exigences générales de conception, de confort, de dextérité et d’innocuité des gants de protection
- EN 388 (4101X,) : atteste de la résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (0/4) et à la perforation (1/4)
- EN 16350 : définit les exigences relatives à la protection contre les décharges électrostatiques dans les zones ATEX
- EN ISO 374-1 : spécifie les exigences de résistance aux produits chimiques dangereux (type A - AJKLOPT : A = méthanol ; J = n-heptane ; K = hydroxyde de sodium 40 % ; L = acide sulfurique 96 % ; O = ammoniac 25 % ; P = peroxyde d'hydrogène 30 % ; T = formaldéhyde 37 %)
- EN ISO 374-5 : Détaille la protection contre les micro-organismes, y compris les virus
- Le gant est également conforme aux exigences relatives au contact alimentaire.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques :
Les gants AlphaTec® 58-001 ESD sont conçus pour les opérations de manipulation de substances chimiques dans des zones à risque électrostatique ou présentant des risques d'explosion élevés. Leur formulation intègre du nitrile associé à du carbone afin d'assurer une dissipation constante des charges électrostatiques. Leur composition en nitrile haute performance renforce leur résistance aux agressions mécaniques fréquentes telles que l'abrasion, les accrocs ou les perforations, pour une durabilité supérieure à celle des gants standards en caoutchouc ou en néoprène. Leur paume est dotée d'une texture en losange inversé, améliorant significativement l'adhérence sur les surfaces sèches et humides. Pour une meilleure gestion de l'humidité et un enfilage facilité, ils sont également équipés d'une couche de flocage antistatique interne et d'une manchette pliable qui prévient les écoulements sur l'avant-bras.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Modèle de manchette : Crispin
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Vert
- Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine fonctionnant à 100 % d'énergie renouvelable, certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % des déchets de la décharge et dotée d’un système de gestion de l’environnement accrédité. Son emballage est recyclable. La boîte en carton contient au moins 70 % de matériaux recyclés et sa taille est optimisée pour une expédition efficace.
Normes :
Ce gant est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 21420 : définit les exigences générales de conception, de confort, de dextérité et d’innocuité des gants de protection
- EN 388 (4101X,) : atteste de la résistance à l'abrasion (4/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (0/4) et à la perforation (1/4)
- EN 16350 : définit les exigences relatives à la protection contre les décharges électrostatiques dans les zones ATEX
- EN ISO 374-1 : spécifie les exigences de résistance aux produits chimiques dangereux (type A - AJKLOPT : A = méthanol ; J = n-heptane ; K = hydroxyde de sodium 40 % ; L = acide sulfurique 96 % ; O = ammoniac 25 % ; P = peroxyde d'hydrogène 30 % ; T = formaldéhyde 37 %)
- EN ISO 374-5 : Détaille la protection contre les micro-organismes, y compris les virus
- Le gant est également conforme aux exigences relatives au contact alimentaire.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
- Dissipation continue de l'électricité statique grâce à la formulation carbone-nitrile
- Excellente protection contre les risques mécaniques et chimiques
- Adhérence optimale sur les surfaces sèches et humides grâce à la finition losange inversé
- Réduction des écoulements grâce à la manchette pliable
- Confort accru et gestion de l'humidité grâce au flocage interne antistatique.
- Excellente protection contre les risques mécaniques et chimiques
- Adhérence optimale sur les surfaces sèches et humides grâce à la finition losange inversé
- Réduction des écoulements grâce à la manchette pliable
- Confort accru et gestion de l'humidité grâce au flocage interne antistatique.
Applications
Les gants AlphaTec® 58-001 ESD sont idéaux pour les environnements où la présence d'électricité statique constitue un risque, notamment dans les secteurs industriels soumis à la réglementation ATEX. Ils conviennent parfaitement pour : l'assemblage et l'inspection de pièces ; le changement d’huile, de liquides et de filtres ; les opérations de plaquage, revêtement, étanchéité ou de peinture ; la manutention de marchandises entrantes ; le transfert de composants solides et liquides entre réservoirs et équipements ; l'ouverture de fours ou la vidange de vannes et unités de craquage dans les secteurs pétrochimiques. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines, dont l'agriculture ; l'automobile ; la transformation alimentaire ; les sciences de la vie ; la métallurgie ; les énergies ; le recyclage ; la chimie et la fabrication d'équipements industriels.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | ajklopt |
| Matière principale | nitrile |
| Epaisseur | 0,38 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 € HT
/ 12 paires
108,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h