Tablier de travail Ansell PVC-45G, Taille : Taille unique | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
AlphaTec™ 56-100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :PVC-45G
Rubix :9804-6002223
Fabricant :56100
EAN :0076490492625



Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : TABLIER VINYLE VERT 90X115CM VERT UE1
Le tablier AlphaTec™ 56-100 d'Ansell protège contre les éclaboussures de produits chimiques, les huiles et les graisses. Fabriqué en PVC souple, il résiste également aux perforations et à l'abrasion. Ses attaches réglables permettent de l'ajuster à la morphologie de l'utilisateur.
Caractéristiques :
Ce tablier de protection est fabriqué à partir d'une feuille de PVC souple découpée à l'emporte-pièce. Elle forme une barrière contre les éclaboussures de produits chimiques, notamment les acides et les bases. Le matériau résiste aussi aux huiles, aux graisses, aux perforations et à l'abrasion. Sa souplesse accompagne les mouvements lors des opérations de nettoyage, de maintenance ou de manipulation de liquides.
Des œillets scellés accueillent les liens de fixation réglables. Ce système permet d'adapter le maintien du tablier tout en limitant les risques de déchirure au niveau des attaches.
Spécifications :
• Matériau : polychlorure de vinyle (PVC)
• Épaisseur : 0,46 mm
• Dimensions : 838 × 1 118 mm
• Longueur des attaches : 1 219 mm
• Couleur : vert
Normes :
• EN 14605:2005 + A1:2009 : concerne les vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Le tablier assure une protection partielle du corps
• EN ISO 13688:2013 : définit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité, de tailles et de marquage
• Marquage CE (0493) : indique la conformité aux dispositions européennes applicables. Le numéro 0493 identifie l'organisme notifié associé au marquage
Caractéristiques :
Ce tablier de protection est fabriqué à partir d'une feuille de PVC souple découpée à l'emporte-pièce. Elle forme une barrière contre les éclaboussures de produits chimiques, notamment les acides et les bases. Le matériau résiste aussi aux huiles, aux graisses, aux perforations et à l'abrasion. Sa souplesse accompagne les mouvements lors des opérations de nettoyage, de maintenance ou de manipulation de liquides.
Des œillets scellés accueillent les liens de fixation réglables. Ce système permet d'adapter le maintien du tablier tout en limitant les risques de déchirure au niveau des attaches.
Spécifications :
• Matériau : polychlorure de vinyle (PVC)
• Épaisseur : 0,46 mm
• Dimensions : 838 × 1 118 mm
• Longueur des attaches : 1 219 mm
• Couleur : vert
Normes :
• EN 14605:2005 + A1:2009 : concerne les vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Le tablier assure une protection partielle du corps
• EN ISO 13688:2013 : définit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité, de tailles et de marquage
• Marquage CE (0493) : indique la conformité aux dispositions européennes applicables. Le numéro 0493 identifie l'organisme notifié associé au marquage
Points forts
• Protection contre les projections chimiques, les huiles et les graisses
• Résistance aux perforations et à l'abrasion
• Ajustement facilité par les liens réglables
• Liberté de mouvement préservée grâce à la souplesse du vinyle
• Résistance aux perforations et à l'abrasion
• Ajustement facilité par les liens réglables
• Liberté de mouvement préservée grâce à la souplesse du vinyle
Applications
Le tablier AlphaTec™ 56-100 convient aux opérations de transformation alimentaire et aux activités du secteur des sciences de la vie. Il peut notamment être utilisé lors du conditionnement des filets et des viandes hachées, de la mise en conserve et de la mise en bouteille.
Dans les environnements industriels, il s'utilise également pour le transfert de substances liquides, le stockage et le transport, ainsi que pour la désinfection et le nettoyage des installations. Sa protection contre les projections et sa résistance à l'abrasion sont aussi adaptées à certaines interventions de réparation et de maintenance d'équipements.
Dans les environnements industriels, il s'utilise également pour le transfert de substances liquides, le stockage et le transport, ainsi que pour la désinfection et le nettoyage des installations. Sa protection contre les projections et sa résistance à l'abrasion sont aussi adaptées à certaines interventions de réparation et de maintenance d'équipements.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | vinyle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € HT
/ unité
14,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h