Gant résistant aux produits chimiques Ansell 37-501-9.5, Taille : 09,5 | Longueur : 330 mm | Valeur de protection chimique : JKMOPT
AlphaTec® 37-501
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :37-501-9.5
Rubix :0493-6172376
Fabricant :37501095




Résumé technique
| Taille | 9,5 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jkmopt |
Documents
Détails articles : GANT 37-501 ENDUCTION T9,5 NITRILE SUPPORT SUEDE
Le gant AlphaTec® 37-501 d'Ansell est une solution fiable pour les professionnels recherchant une protection chimique efficace alliée à une excellente dextérité. Conçu en nitrile de qualité moyenne, il assure une barrière protectrice contre de nombreux solvants et produits chimiques à base d'huile. Sa conception souple garantit une grande liberté de mouvement et un confort accru, même pendant une utilisation prolongée. Anciennement connu sous le nom de VersaTouch® 37-501, ce gant est idéal pour les applications où la précision, la sécurité et l'hygiène sont essentielles.
Caractéristiques :
Ce gant de protection se distingue par son enduction nitrile souple qui lui confère une excellente résistance chimique tout en préservant sa flexibilité. Il est doté de poignets ouverts, ce qui favorise la ventilation et améliore le confort thermique, même en cas d’utilisation prolongée. Sa surface de préhension avec finition en losanges inversés garantit une bonne adhérence, même dans des environnements humides ou gras. Sa conception sans latex et sans silicone répond aux besoins des utilisateurs sensibles et prévient les risques de contamination dans les secteurs où l’hygiène est cruciale. Ce gant est également conforme aux exigences de manipulation des denrées alimentaires, offrant ainsi une polyvalence optimale pour une large variété d’applications industrielles. Par ailleurs, sa construction non supportée le rend particulièrement léger et souple, ce qui réduit la fatigue musculaire lors d’un usage répétitif. Sa résistance aux produits chimiques de type JKMOPT permet de manipuler une grande diversité de substances agressives en toute sécurité.
Spécifications :
• Construction : non supporté
• Manchette : Crispin (poignets ouverts)
• Surface de préhension : finition en losanges inversés
• Épaisseur paume : 0,42 mm
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
• Antistatique
Normes :
• EN 388 (4101X) : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : exigences générales
• EN ISO 374-1 (JKMOPT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• Conforme à la manipulation des denrées alimentaires (type caoutchouc)
• Catégorie CE III
• Conformité REACH
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Ce gant de protection se distingue par son enduction nitrile souple qui lui confère une excellente résistance chimique tout en préservant sa flexibilité. Il est doté de poignets ouverts, ce qui favorise la ventilation et améliore le confort thermique, même en cas d’utilisation prolongée. Sa surface de préhension avec finition en losanges inversés garantit une bonne adhérence, même dans des environnements humides ou gras. Sa conception sans latex et sans silicone répond aux besoins des utilisateurs sensibles et prévient les risques de contamination dans les secteurs où l’hygiène est cruciale. Ce gant est également conforme aux exigences de manipulation des denrées alimentaires, offrant ainsi une polyvalence optimale pour une large variété d’applications industrielles. Par ailleurs, sa construction non supportée le rend particulièrement léger et souple, ce qui réduit la fatigue musculaire lors d’un usage répétitif. Sa résistance aux produits chimiques de type JKMOPT permet de manipuler une grande diversité de substances agressives en toute sécurité.
Spécifications :
• Construction : non supporté
• Manchette : Crispin (poignets ouverts)
• Surface de préhension : finition en losanges inversés
• Épaisseur paume : 0,42 mm
• Sans latex
• Sans silicone
• Température de lavage : 40 °C
• Antistatique
Normes :
• EN 388 (4101X) : protection contre les risques mécaniques
• EN ISO 21420 : exigences générales
• EN ISO 374-1 (JKMOPT) : protection contre les produits chimiques
• EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes
• Conforme à la manipulation des denrées alimentaires (type caoutchouc)
• Catégorie CE III
• Conformité REACH
Informations sur la marque :
ANSELL est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1905, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. ANSELL se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. ANSELL met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
• Excellente protection contre une large gamme de produits chimiques
• Grande dextérité grâce à la souplesse du nitrile
• Poignets ouverts pour une meilleure aération
• Confort prolongé grâce à une conception ergonomique
• Conformité alimentaire : idéal pour la transformation des aliments
• Surface antiglisse pour une bonne préhension
• Sans latex : adapté aux utilisateurs allergiques
• Sans silicone : évite toute contamination des surfaces
• Lavable à 40 °C pour une réutilisation économique
• Grande dextérité grâce à la souplesse du nitrile
• Poignets ouverts pour une meilleure aération
• Confort prolongé grâce à une conception ergonomique
• Conformité alimentaire : idéal pour la transformation des aliments
• Surface antiglisse pour une bonne préhension
• Sans latex : adapté aux utilisateurs allergiques
• Sans silicone : évite toute contamination des surfaces
• Lavable à 40 °C pour une réutilisation économique
Applications
• Entretien et maintenance de lignes de production
• Réparation et maintenance d’équipements
• Assemblage et désassemblage de composants
• Tranchage, découpe et taillage de denrées
• Conservation de viandes ou de matières premières
• Réglages de systèmes, vissage et montage
• Manipulation de tuyaux, sablage et plomberie
• Construction d’échafaudages
• Idéal pour les secteurs alimentaire, automobile, pétrolier et industriel
• Réparation et maintenance d’équipements
• Assemblage et désassemblage de composants
• Tranchage, découpe et taillage de denrées
• Conservation de viandes ou de matières premières
• Réglages de systèmes, vissage et montage
• Manipulation de tuyaux, sablage et plomberie
• Construction d’échafaudages
• Idéal pour les secteurs alimentaire, automobile, pétrolier et industriel
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9,5 |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Valeur de protection chimique | jkmopt |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | oui |
| Couleur | bleu |
| Epaisseur | 0,42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
722,88 € HT
/ 144 paires
867,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h