Combinaison jetable Ansell GR20B-00111-XL, Taille : 05 | Matière principale : Polyéthylène
AlphaTec® 2000 STANDARD - Modèle 111
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :GR20B-00111-XL
Rubix :0493-6212576
Fabricant :GR20B-00111-05
EAN :5013756006610

Documents
Détails articles : COMBINAISON ALPHATEC 2000 T.XL MODELE 111 VERTE
La combinaison de protection chimique AlphaTec® 2000 STANDARD Bound modèle 111 protège contre les particules solides et les projections limitées de produits chimiques liquides. Son tissu microporeux respirant et sa coupe ergonomique améliorent le confort lors des interventions industrielles.
Caractéristiques :
Cette combinaison de protection est fabriquée dans un non-tissé laminé avec une membrane en polyéthylène microporeuse. Le matériau forme une barrière contre les projections limitées de produits chimiques liquides et les particules solides, y compris les particules radioactives. Il offre également une protection contre les risques biologiques liquides et particulaires, notamment les agents pathogènes transmissibles par le sang. Sa perméabilité à la vapeur d'eau évacue l'humidité et limite donc le stress thermique.
La conception ergonomique ERGOFORM™ favorise la liberté de mouvement. Le vêtement possède des coutures bordées et une capuche en trois parties. Les poignets, la taille et les chevilles élastiqués assurent un ajustement près du corps. La fermeture à glissière frontale à double curseur facilite l'habillage et les manipulations, tandis que le rabat de protection repositionnable recouvre la fermeture. Des passe-pouces maintiennent les manches en place lors des mouvements.
Le tissu peu pelucheux limite le risque de contamination croisée dans les environnements sensibles. Sans latex ni silicone, il réduit également les risques liés à ces substances, notamment le transfert de contaminants sur les surfaces métalliques avant peinture.
Spécifications :
• Matériau : membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
• Grammage : 63 g/m²
• Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL et 5XL
• Couleur : blanc
• Durée limite de stockage : 5 ans
Normes :
• Marquage CE catégorie III (organisme notifié n° 0598) : concerne les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques graves
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (type 5-B) et EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6-B) : protection contre les particules solides en suspension dans l'air et protection limitée contre les projections de produits chimiques liquides
• EN 14126:2003 et ASTM F1670/F1671 : protection contre les agents infectieux et résistance à la pénétration du sang synthétique et des agents pathogènes transmissibles par le sang
• EN 1073-2:2002 et DIN 32781:2010 : protection contre la contamination par les particules radioactives et contre les pesticides. La norme EN 1073-2 ne couvre pas les rayonnements ionisants
• EN 1149-5:2018 : définit les critères de performance des vêtements de protection à propriétés électrostatiques
• EN ISO 13688:2013 : définit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité et de confort
Caractéristiques :
Cette combinaison de protection est fabriquée dans un non-tissé laminé avec une membrane en polyéthylène microporeuse. Le matériau forme une barrière contre les projections limitées de produits chimiques liquides et les particules solides, y compris les particules radioactives. Il offre également une protection contre les risques biologiques liquides et particulaires, notamment les agents pathogènes transmissibles par le sang. Sa perméabilité à la vapeur d'eau évacue l'humidité et limite donc le stress thermique.
La conception ergonomique ERGOFORM™ favorise la liberté de mouvement. Le vêtement possède des coutures bordées et une capuche en trois parties. Les poignets, la taille et les chevilles élastiqués assurent un ajustement près du corps. La fermeture à glissière frontale à double curseur facilite l'habillage et les manipulations, tandis que le rabat de protection repositionnable recouvre la fermeture. Des passe-pouces maintiennent les manches en place lors des mouvements.
Le tissu peu pelucheux limite le risque de contamination croisée dans les environnements sensibles. Sans latex ni silicone, il réduit également les risques liés à ces substances, notamment le transfert de contaminants sur les surfaces métalliques avant peinture.
Spécifications :
• Matériau : membrane en polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
• Grammage : 63 g/m²
• Tailles disponibles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL et 5XL
• Couleur : blanc
• Durée limite de stockage : 5 ans
Normes :
• Marquage CE catégorie III (organisme notifié n° 0598) : concerne les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques graves
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (type 5-B) et EN 13034:2005 + A1:2009 (type 6-B) : protection contre les particules solides en suspension dans l'air et protection limitée contre les projections de produits chimiques liquides
• EN 14126:2003 et ASTM F1670/F1671 : protection contre les agents infectieux et résistance à la pénétration du sang synthétique et des agents pathogènes transmissibles par le sang
• EN 1073-2:2002 et DIN 32781:2010 : protection contre la contamination par les particules radioactives et contre les pesticides. La norme EN 1073-2 ne couvre pas les rayonnements ionisants
• EN 1149-5:2018 : définit les critères de performance des vêtements de protection à propriétés électrostatiques
• EN ISO 13688:2013 : définit les critères généraux applicables aux vêtements de protection, notamment en matière d'ergonomie, d'innocuité et de confort
Points forts
• Protection polyvalente : couvre plusieurs risques chimiques, biologiques et particulaires avec un seul vêtement
• Confort thermique : favorise l'évacuation de la vapeur d'eau pour limiter l'accumulation de chaleur
• Liberté de mouvement : facilite les gestes grâce à sa coupe ergonomique
• Habillage pratique : permet de manipuler la fermeture dans les deux sens
• Limitation des contaminations : réduit la libération de fibres et évite l'apport de silicone sur les surfaces traitées
• Ajustement près du corps : maintient les extrémités du vêtement grâce aux zones élastiquées
• Confort thermique : favorise l'évacuation de la vapeur d'eau pour limiter l'accumulation de chaleur
• Liberté de mouvement : facilite les gestes grâce à sa coupe ergonomique
• Habillage pratique : permet de manipuler la fermeture dans les deux sens
• Limitation des contaminations : réduit la libération de fibres et évite l'apport de silicone sur les surfaces traitées
• Ajustement près du corps : maintient les extrémités du vêtement grâce aux zones élastiquées
Applications
Cette combinaison convient aux opérations de nettoyage et de préparation des salles blanches, ainsi qu'à l'entretien des machines et des lignes de production. Elle peut être utilisée dans les industries chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et métallurgiques, en présence des risques couverts par ses certifications.
Dans l'industrie automobile, son tissu sans silicone présente un intérêt pour les travaux de préparation et de peinture des surfaces métalliques. Le vêtement répond également à des besoins de protection dans les services vétérinaires, l'agriculture et certaines activités de maintenance industrielle.
Dans l'industrie automobile, son tissu sans silicone présente un intérêt pour les travaux de préparation et de peinture des surfaces métalliques. Le vêtement répond également à des besoins de protection dans les services vétérinaires, l'agriculture et certaines activités de maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 5 |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,80 € HT
/ 40 unités
514,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h