Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174715
Gaine Windflex 805 PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174715
Rubix :0363-2294376
EAN :3506111747157

Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 805 PU 180 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ester, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Epaisseur de la paroi de 0,5 à 0,8mm. Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et transfert de poudres et de granulés (poussière et copeaux légers) ; aspiration et refoulement de poudres et de granulés |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 164 mm |
| Matière | polyuréthane (ester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,20 € HT
/ 10 mètres
1 005,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours