Références
Alfaflex :AVAPUL060010
Rubix :2969-2247936
EAN :3422562912183

Détails articles : GAINE ALFAVAC PU L D.60 - UE10 METRES
Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc pour version standard et bleu pour version alimentaire - Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois) - Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure - Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Application | copeaux de bois, céréales, sciure et autres matériaux abrasifs — industries alimentaire, forestière et du bois |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 60 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) avec hélice en acier intégrée et revêtement en pvc blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,30 € HT
/ 10 mètres
277,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
