Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 150115
Spirabel Pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150115
Rubix :0363-2085296
EAN :3291671501157

Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL PU A1 D.200 UE10 TRANSLUCIDE
Gaine souple en polyuréthane,renforcée par un jonc en pvc rigide noyé dans la paroi et munie d’un fil conducteur.
Points forts
La gaine PU A1 a une forte résistance mécanique. Elle reste cependant très flexible. Sa paroi intérieure est lisse. Elle est alimentaire et son fil de cuivre permet une mise à la masse aisée.
Applications
Aspiration de sciure et copeaux
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Application | aspiration de sciure et de copeaux ; transport de poudres alimentaires ; extraction d'air et de fumées ; ventilation (utilisé dans les industries du bois, alimentaire et chimique) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 200 mm |
| Matière | tube en polyuréthane (pu) avec une armature en spirale en pvc rigide (dur) et un fil de cuivre conducteur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 452,90 € HT
/ 10 mètres
1 743,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours