Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AFSUP15025
Super Alfaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AFSUP15025
Rubix :2969-2044720
EAN :3422564934022

Documents
Détails articles : TUYAU SUPER ALFAFLEX ANTITORSION JAUNE D.15X20,5 UE25
Tuyau renforcé haut de gamme 5 couches - Composants de qualité alimentaire - Couche intérieure lisse en PVC bleu anti-algues - Couche intermédiaire en PVC alvéolaire apportant une souplesse et une maniabilité exceptionnelle - Renforcement polyester haute tenacité - Revêtement double couche en PVC souple anti UV. - 25 bar de pression test - Garantie : 12 ans
Applications
Tuyau multi usages pour amenées d'eau et l'arrosage domestique et industriel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 12 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,25 € HT
/ 25 mètres
149,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
