Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 166927
Spirabel MDSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :166927
Rubix :0363-2260475
EAN :3506111669275

Documents
Détails articles : GAINE SPIRABEL MDSE GRIS 60 UE30
Tuyau souple à froid pour applications industrielles en usages sévères
avec renforcement par un jonc en pvc rigide antichoc noyé en spirale dans le pvc souple
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Rayon de courbure | 211 mm |
| Matière | paroi en pvc souple gris. paroi en pvc souple gris. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
831,90 € HT
/ 30 mètres
998,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours