Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 166951
Spirabel MDSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :166951
Rubix :0363-2260468
EAN :3506111669510

Documents
Détails articles : GAINE SPIRABEL MDSE GRIS 127 UE20
Tuyau souple à froid pour applications industrielles en usages sévères
avec renforcement par un jonc en pvc rigide antichoc noyé en spirale dans le pvc souple
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 127 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Rayon de courbure | 572 mm |
| Matière | paroi en pvc souple gris. paroi en pvc souple gris. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 629,80 € HT
/ 20 mètres
1 955,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours