Tuyau multifonctions (eau, air) UPS SCS GATES EUROPE LOLA+10xRL75

LOCK-ON PLUS

Voir les informations techniques

Références

UPS SCS GATES EUROPE :LOLA+10xRL75
Rubix :A245-2069086
Fabricant :3284-4804
EAN :5414465680007
TUYAU RENFORCEMENT TEXTILE LOLA+10XRL75

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Longueur75 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU RENFORCEMENT TEXTILE LOLA+10XRL75


Recommandé pour une utilisation avec des huiles hydrauliques à base de pétrole, de l'eau, des solutions antigel à base de glycol, des lubrifiants moteur et de l'air. Convient aux systèmes de nettoyage basse pression et pneumatiques, aux conduites de retour et aux conduites basse pression. Les flexibles et raccords à verrouillage ne sont pas recommandés pour les surpressions ni les applications critiques. Ne pas utiliser avec de l'essence ou du gazole, sauf autorisation expresse du fabricant (conformément à la spécification Gates H/C).
Tuyau industriel polyvalent avec raccords Lock-On Plus, recommandé pour le transport d'huiles hydrauliques à base d'huile minérale, de solutions antigel, d'eau, d'huiles lubrifiantes chaudes et d'air. Convient aux systèmes de nettoyage et pneumatiques basse pression, aux conduites de retour et aux conduites basse pression. Les tuyaux et raccords Lock-On Plus ne sont pas adaptés aux applications impliquant des surpressions ou autres applications critiques. Tube intérieur en NBR (nitrile). Renforcement : tresse textile. Raccords Lock-On Plus réutilisables à emboîtement. Plage de température : -40 °C à +100 °C en continu, +121 °C ponctuellement. Couleurs : LOLA = Noir, LOLB = Bleu, LOLC = Gris, LOLG = Vert, LOLR = Rouge

Points forts

Base NBR/PVC

Applications

Pour le transport d'huiles hydrauliques à base d'huile minérale, de solutions antigel, d'eau, d'huiles de lubrification chaudes et d'air. Convient aux systèmes de nettoyage et pneumatiques basse pression, aux conduites de retour et aux conduites basse pression. Les flexibles et raccords à verrouillage ne sont pas adaptés aux applications soumises à des surpressions ou à d'autres applications critiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Longueur75 m
Couleurnoir
Pression de service21 bar
Rayon de courbure115 mm
1 250,25 € HT
/ 75 mètres
1 500,30 € TTC