Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AC014060
Alfacier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AC014060
Rubix :2969-2011888
EAN :3422561443039

Documents
Détails articles : TUYAU BP5+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 14X20 UE60
Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 m |
| Rayon de courbure | 50 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,00 € HT
/ 60 mètres
489,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
