Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FL07075050
Flat 7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FL07075050
Rubix :2969-2012032
EAN :3422565575507

Documents
Détails articles : TUYAU BP5 FLAT 7 PVC BLEU APLATISSABLE 76X80 UE50
Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié renforcé d'une tresse polyester - Très léger et maniable - Résistance aux produits chimiques et aux agents atmosphériques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | bleu |
| Pression de service | 6 bar |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,00 € HT
/ 50 mètres
810,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
