Tuyau flexible Tricoflex 100058
Airsoft Performance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :100058
Rubix :0363-2210964
EAN :3506111000580

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUYAU BP16 AIRSOFT PERFORMANCE PVC NOIR 12,7X19 UE25
Tuyau pour l'alimentation en air comprimé. Conception cinq couches, en pvc souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
AIRSOFT Performance établit un nouveau standard de souplesse pour les usages en air comprimé. Sa structure innovante et exclusive, aboutissement d'années de savoir-faire de TRICOFLEX en la matière, offre une solution tuyau exceptionnelle qui allie une maniabilité extrême et une résistance sans concession. AIRSOFT Performance sait se faire oublier en utilisation, même par temps froid.
Applications
- Alimentation d'outils pneumatiques
- Equipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
- Equipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,50 € HT
/ 25 mètres
201,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h